イチネンTASCO
イチネンTASCOの トルクレンチ/トルクドライバー
イチネンTASCOの トルクレンチ
イチネンTASCOの プレセット形
高精度トルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38493939
品番
TA771SV-5
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。
ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
長さ(mm)
326
質量(g)
420
締付トルク(N・m)
75
口径(mm)
29
ナット
【フレアナット(冷凍サイズ)】5/8″
ヘッド幅(mm)
50