イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503044
品番
BRDN3212
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,841
販売価格(税別)
¥
3,492
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
12
寸法B(Φmm)
32(H7)
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
12
寸法G(Φmm)
8
寸法H(mm)
4.4
寸法J(mm)
M5×0.8(下穴4.3)
寸法K(Φmm)
46
寸法L(Φmm)
26
質量(g)
240
使用ベアリング
6201ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方