イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503053
品番
BRDN3215
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,161
販売価格(税別)
¥
3,783
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
15
寸法B(Φmm)
32(H7)
寸法C(Φmm)
65
寸法D(Φmm)
28
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
11
寸法G(Φmm)
9.5
寸法H(mm)
5.4
寸法J(mm)
M6×1(下穴5.2)
寸法K(Φmm)
48
寸法L(Φmm)
28
質量(g)
250
使用ベアリング
6002ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方