曜日別特売
BRDN3515 BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーション 38503062

BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法J(mm)M6×1(下穴5.2)
寸法H(mm)5.4
寸法D(Φmm)29
寸法A(Φmm)15
内容量1個注文コード38503062品番BRDN3515
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,161
販売価格(税別)
3,783
寸法A(Φmm)15寸法B(Φmm)35(H7)寸法C(Φmm)65寸法D(Φmm)29寸法E(mm)11寸法F(mm)13寸法G(Φmm)9.5寸法H(mm)5.4寸法J(mm)M6×1(下穴5.2)寸法K(Φmm)52寸法L(Φmm)29質量(g)290使用ベアリング6202ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする