イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503071
品番
BRDN4220
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,695
販売価格(税別)
¥
4,268
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
42(H7)
寸法C(Φmm)
80
寸法D(Φmm)
36
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
14
寸法G(Φmm)
11
寸法H(mm)
6.5
寸法J(mm)
M8×1.25(下穴6.8)
寸法K(Φmm)
64
寸法L(Φmm)
36
質量(g)
480
使用ベアリング
6004ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方