イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503114
品番
BRDN5530
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,082
販売価格(税別)
¥
5,529
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
55(H7)
寸法C(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
48
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
15
寸法G(Φmm)
14
寸法H(mm)
8.6
寸法J(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法K(Φmm)
80
寸法L(Φmm)
48
質量(g)
770
使用ベアリング
6006ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方