イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503123
品番
BRDN6230
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,082
販売価格(税別)
¥
5,529
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
62(H7)
寸法C(Φmm)
105
寸法D(Φmm)
55
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
18
寸法G(Φmm)
14
寸法H(mm)
8.6
寸法J(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法K(Φmm)
88
寸法L(Φmm)
55
質量(g)
1030
使用ベアリング
6206ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方