イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503132
品番
BRWN2610
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
10
寸法B(Φmm)
26(H7)
寸法C(Φmm)
55
寸法D(Φmm)
32(g7)
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
25
寸法G(Φmm)
8
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
4.4
寸法K(mm)
M5×0.8(下穴4.3)
寸法L(Φmm)
40
質量(g)
210
使用ベアリング
6000ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方