イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503141
品番
BRWN3010
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
10
寸法B(Φmm)
30(H7)
寸法C(Φmm)
55
寸法D(Φmm)
36(g7)
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
30
寸法G(Φmm)
8
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
4.4
寸法K(mm)
M5×0.8(下穴4.3)
寸法L(Φmm)
44
質量(g)
260
使用ベアリング
6200ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方