イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503184
品番
BRWN3515
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
15
寸法B(Φmm)
35(H7)
寸法C(Φmm)
65
寸法D(Φmm)
42(g7)
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
35
寸法G(Φmm)
10
寸法H(mm)
9.5
寸法J(mm)
5.4
寸法K(mm)
M6×1(下穴5.2)
寸法L(Φmm)
52
質量(g)
420
使用ベアリング
6202ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方