イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503202
品番
BRWN4720
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
47(H7)
寸法C(Φmm)
85
寸法D(Φmm)
54(g7)
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
45
寸法G(Φmm)
11
寸法H(mm)
11
寸法J(mm)
6.5
寸法K(mm)
M8×1.25(下穴6.8)
寸法L(Φmm)
68
質量(g)
840
使用ベアリング
6204ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方