イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503227
品番
BRWN5225
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
52(H7)
寸法C(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
60(g7)
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
45
寸法G(Φmm)
13
寸法H(mm)
14
寸法J(mm)
8.6
寸法K(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法L(Φmm)
78
質量(g)
1150
使用ベアリング
6205ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方