イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503272
品番
BRSN2812
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,161
販売価格(税別)
¥
3,783
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
12
寸法B(Φmm)
28(H7)
寸法C(Φmm)
55
寸法D(Φmm)
24
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
13
寸法G(Φmm)
8
寸法H(mm)
4.4
寸法J(mm)
M5×0.8(下穴4.3)
寸法K(Φmm)
42
質量(g)
210
使用ベアリング
6001ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方