イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503351
品番
BRSN5530
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,829
販売価格(税別)
¥
6,208
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
55(H7)
寸法C(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
48
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
20
寸法G(Φmm)
14
寸法H(mm)
8.6
寸法J(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法K(Φmm)
80
質量(g)
990
使用ベアリング
6006ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方