※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベアリング呼び番号
6201ZZ
注文コード
38503403
品番
BRRN3212
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,695
販売価格(税別)
¥
4,268
バスケットに入れる
この商品は
ベアリング呼び番号
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
12
寸法B(Φmm)
32(H7)
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
38(g7)
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
10
寸法G(Φmm)
18
寸法H(mm)
13
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
4.4
寸法L(mm)
M5×0.8(下穴4.3)
寸法M(Φmm)
46
質量(g)
290
ベアリング呼び番号
6201ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方