※寸法図

BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベアリング呼び番号6202ZZ 注文コード38503421 品番BRRN3515
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,015
販売価格(税別)
4,559
この商品はベアリング呼び番号など24種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)15 寸法B(Φmm)35(H7) 寸法C(Φmm)65 寸法D(Φmm)42(g7) 寸法E(mm)29 寸法F(mm)11 寸法G(Φmm)20 寸法H(mm)15 寸法J(mm)9.5 寸法K(mm)5.4 寸法L(mm)M6×1(下穴5.2) 寸法M(Φmm)52 質量(g)380 ベアリング呼び番号6202ZZ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする