※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベアリング呼び番号
6202ZZ
注文コード
38503543
品番
BSDN3515
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,802
販売価格(税別)
¥
4,365
バスケットに入れる
この商品は
ベアリング呼び番号
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
15
寸法B(Φmm)
35(H7)
寸法C(Φmm)
65
寸法D(Φmm)
29
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
13
寸法G(Φmm)
9.5
寸法H(mm)
5.4
寸法J(mm)
M6×1(下穴5.2)
寸法L(mm)
50
寸法M(Φmm)
29
寸法(mm)
□50
質量(g)
210
ベアリング呼び番号
6202ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方