※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベアリング呼び番号
6004ZZ
注文コード
38503552
品番
BSDN4220
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
この商品は
ベアリング呼び番号
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
42(H7)
寸法C(Φmm)
80
寸法D(Φmm)
36
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
14
寸法G(Φmm)
11
寸法H(mm)
6.5
寸法J(mm)
M8×1.25(下穴6.8)
寸法L(mm)
60
寸法M(Φmm)
36
寸法(mm)
□60
質量(g)
320
ベアリング呼び番号
6004ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方