※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベアリング呼び番号
6204ZZ
注文コード
38503561
品番
BSDN4720
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
この商品は
ベアリング呼び番号
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
47(H7)
寸法C(Φmm)
85
寸法D(Φmm)
40
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
16
寸法G(Φmm)
11
寸法H(mm)
6.5
寸法J(mm)
M8×1.25(下穴6.8)
寸法L(mm)
65
寸法M(Φmm)
40
寸法(mm)
□65
質量(g)
440
ベアリング呼び番号
6204ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方