イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503647
品番
BSWN3212
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
12
寸法B(Φmm)
32(H7)
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
38(g7)
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
30
寸法G(Φmm)
8
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
4.4
寸法K(mm)
M5×0.8(下穴4.3)
寸法L(Φmm)
46
寸法M(Φmm)
46
質量(g)
280
使用ベアリング
6201ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方