イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503674
品番
BSWN4220
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
42(H7)
寸法C(Φmm)
80
寸法D(Φmm)
50(g7)
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
40
寸法G(Φmm)
11
寸法H(mm)
11
寸法J(mm)
6.5
寸法K(mm)
M8×1.25(下穴6.8)
寸法L(Φmm)
64
寸法M(Φmm)
60
質量(g)
600
使用ベアリング
6004ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方