イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38503683
品番
BSWN4720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
47(H7)
寸法C(Φmm)
85
寸法D(Φmm)
54(g7)
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
45
寸法G(Φmm)
11
寸法H(mm)
11
寸法J(mm)
6.5
寸法K(mm)
M8×1.25(下穴6.8)
寸法L(Φmm)
68
寸法M(Φmm)
65
質量(g)
780
使用ベアリング
6204ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方