イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38503692
品番
BSWN4725
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
47(H7)
寸法C(Φmm)
90
寸法D(Φmm)
54(g7)
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
40
寸法G(Φmm)
13
寸法H(mm)
14
寸法J(mm)
8.6
寸法K(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法L(Φmm)
72
寸法M(Φmm)
68
質量(g)
740
使用ベアリング
6005ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方