曜日別特売
BSSN2610 BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーション 38503857

BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38503857品番BSSN2610
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,268
販売価格(税別)
3,880
寸法A(Φmm)10寸法B(Φmm)26(H7)寸法C(Φmm)55寸法D(Φmm)22寸法E(mm)8寸法F(mm)13寸法G(Φmm)8寸法H(mm)4.4寸法J(mm)M5×0.8(下穴4.3)寸法K(Φmm)40寸法L(mm)42質量(g)150使用ベアリング6000ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする