用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。
付属品グランドナット×2個、カラー×2個
仕様MSS-SP-25準拠
その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。
トラスコ品番684-0932
材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
接続ねじ9/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ
適合チューブ9/16 MP
推奨締付トルク(N・m)75