イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38503945
品番
BSSN5225
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,189
販売価格(税別)
¥
5,626
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
52(H7)
寸法C(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
45
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
22
寸法G(Φmm)
14
寸法H(mm)
8.6
寸法J(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法K(Φmm)
78
寸法L(mm)
75
質量(g)
750
使用ベアリング
6205ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方