曜日別特売
19-950-2432 中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 38503949

メイン画像

中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個注文コード38503949品番19-950-2432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途
試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。
付属品グランドナット×3個、カラー×3個トラスコ品番682-1419材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138接続ねじ9/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ適合チューブ9/16 MP推奨締付トルク(N・m)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする