イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ベアリング(軸受)
イマオコーポレーションの ベアリングユニット
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38504085
品番
BSRN6230
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,682
販売価格(税別)
¥
6,984
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
62(H7)
寸法C(Φmm)
105
寸法D(Φmm)
70(g7)
寸法E(mm)
55
寸法F(mm)
16
寸法G(Φmm)
26
寸法H(mm)
21
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
8.6
寸法L(mm)
M10×1.5(下穴8.5)
寸法M(Φmm)
88
寸法N(mm)
80
質量(g)
920
使用ベアリング
6206ZZ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方