代表画像

”シリーズ913” フィーダーホース

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38507370 品番19-913-9213
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

食品への使用が認められたPVCホースです。
柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。
洗剤や化学製品への耐性があります。

用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。 トラスコ品番683-2471 材質PVC 最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2 ホース長さ(m)3 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする