エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
安全パイプカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕様
●内径(mm):61●外径(mm):81●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:黄/黒●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム
注文コード
38514878
品番
EA983FP-19A【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,980
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●内径(mm):61●外径(mm):81●厚み(mm):10●長さ(mm):500●入数:2本●色:黄/黒●材質:表フィルム:ポリエチレン発泡体:ポリエチレン発泡フォーム
アズワン品番
65-2307-77