急速硬化型・充填接着剤 コングルーボンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード38518701 品番KB-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

変性エポキシ樹脂を主成分とした、画期的な急速硬化型充填接着剤です。測量境界明示標識板の設置用に特に威力を発揮します。

用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。 容量(g)100 可使時間(分)(23度)5 硬化時間(分)(23度)15 危険物の類別非危険物
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。10×10cm以上の接着には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする