メイン画像

2FI100F990S36+ ファイバーディスク レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) 38518798 2FI100F990S36+ ファイバーディスク レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) 38518798 2FI100F990S36+ ファイバーディスク レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) 38518798 2FI100F990S36+ ファイバーディスク レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) 38518798 2FI100F990S36+ ファイバーディスク レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) 38518798

ファイバーディスク レザースター マキビシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード38518798 品番2FI100F990S36+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

RAZORSTAR次世代セラミック砥粒を使用した超高速研削で超長寿命なファイバーディスクです。
マキビシ形状で尖った新型セラミック砥粒がワーク材を貫き続けます。
ワーク材とのコンタクトが最小の独自砥粒形状とスペシャル耐熱コーティングの使用によりワーク材の焼けを最小化します。
ノートンのファイバーディスク用バックアップパッドをご使用ください。

用途ステンレス、普通炭素鋼、特殊鋼、鋳物、アルミなどの重研削・面取り・粗バリ取り作業に トラスコ品番697-4543 材質次世代型構造セラミック砥粒 レザースター 990S 長さ(mm)100 幅(mm)100 粒度36+ 厚さ(mm)0.7 イエロー
注意
※ノートンのファイバーディスク用バックアップパッド(品番 2FIP-61240) をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする