※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
摺付真空トラップ V型 4140シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
200
L2
45
注文コード
38548223
品番
4140-29/200
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
L1・L2
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
D(Φ):30
L1
200
L2
45
Φd
10
L3
30
J
29/42
アズワン品番
62-2116-68
注意
※L寸法は目安寸法です。