※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
円筒型凝縮トラップ 4164シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
アズワン品番
62-2117-03
注文コード
38548564
品番
4164-200-4L
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低沸点物回収に適しています。
仕様
D:Φ10
d
Φ65
容量(mL)
200
L
200
J
24/40
アズワン品番
62-2117-03
DN
46
注意
※L寸法は目安寸法です。