SMC
MD Series(MDB1KB50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
38552727
品番
MDB1KB50-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,530
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) 両側エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード