Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Glass fiber disc w/o binder AP40 142mm 50/Pk 50PK
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
38553909
品番
AP4014250
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP40、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, AP40, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:550、水の流量、mL/min x cm
2
:6、空隙率%:90
材質
グラスファイバー
品名
グラスファイバー フィルター
フィルター直径(Φmm)
142
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0196-84