Glass fiber disc w/o binder AP40 37mm 500/Pk 500PK

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード38554864 品番AP4003705
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様Contaminant of Interest(Pa):2,4,5-T, 2,4-D;Carbaryl;Pyrethrum;EPN, Malathion and rathion have also been determined by this procedure;Chlorinated terphynl (60% chlorine), Chrlorinated Triphenyl, Polychloroterphynl, PCT, Aroclor 5460;Strychnine, Strychnidin-10-one;Oil Mist of White Mineral Oil or Water-Insoluble Petroleum-based Cutting Oils, Cable Oil, Cutting Oil, Drawing Oil, Engine Oil, Heat-Treating Oils, Hydraulic Oils, Machine Oil, Transformer Oil;Ribavirin, Virazole, ICN 1229;Aldrin (Octalene, Aldrite, Aldrosol, HHDN);Organotin Compounds (as Sn)、Regulated Test Method Number:NIOSH 5001;NIOSH 5006;NIOSH 5008;NIOSH 5012;NIOSH 5014;NIOSH 5016;NIOSH 5026;NIOSH 5027;NIOSH 5502;NIOSH 5503、フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP40、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, AP40, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:550、水の流量、mL/min x cm2:6、空隙率%:90 材質グラスファイバー 品名グラスファイバー フィルター フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 アズワン品番61-0199-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする