イマオコーポレーション
SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法A(mm)
40
25
40
寸法B(mm)
Φ12(H8)
Φ8(H8)
Φ10(H8)
M8×1.25
M10×1.5
Φ12(H8)
Φ16(H8)
M12×1.75
M16×2
寸法F(mm)
M8×1.25-8L
M5×0.8-5L
M8×1.25-8L
角度(°)
E:30°
E:30°
E:45°
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38556262
品番
SD40C30SR12
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
取付穴
シャフト:精度穴
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
Φ12(H8)
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
16
角度(°)
E:30°
寸法F(mm)
M8×1.25-8L
径(Φmm)
黄銅ボール:Φ6.4
質量(g)
225