イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 検出・センサ
イマオコーポレーションの リミットスイッチ
イマオコーポレーションの リミットスイッチその他関連用品
SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38556375
品番
SD40C45ST16
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
取付穴
シャフト:メネジ
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
M16×2
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
16
角度(°)
E:45°
寸法F(mm)
M8×1.25-8L
径(Φmm)
黄銅ボール:Φ6.4
質量(g)
210