Coli-Count test Kit 25/Pk 25×1ST

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード38557813 品番MCSK10025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、ブランド名:Coli-Count、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Microbial monitoring、概要:大腸菌群用スワブテストキット、デバイスカラー:青色、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15〜30、培養時間、h:22〜24、培養温度、℃:35 ± 2 品名スワブテストキット 包装パドルおよびスワブ 保管温湿度範囲15〜30 アズワン品番61-0205-94 アプリケーション食品飲料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする