曜日別特売
L-CP ライトコーナー BXカネシン 38562377

 

L-CP ライトコーナー BXカネシン 38562377
L-CP ライトコーナー BXカネシン 38562377
L-CP ライトコーナー BXカネシン 38562377

ライトコーナー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード38562377品番L-CP
参考基準価格(税別)¥135販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 耐震補強
サービス業

安くて小さい。これなら既存住宅の小屋組やベランダ等の耐震補強に使いやすい。

対象商品 : 38562377
2022-12-05
用途: 棚創り
農・林・水産業

強度が十分で満足してます、
木ネジの頭が十字ネジにしてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 38562377
2021-02-14
用途: 屋根裏部屋を作ったら、雲筋交いが邪魔だったので
電気・ガス・熱供給・水道業

雲筋交いを取り こちらを設置
いい感じで補強できました。
あの頼りない雲筋交いより頼りになると信じてます。
自己責任で

4が参考にしています
対象商品 : 38562377
2020-06-09
用途: 戸建リホーム
不動産業

見えないところの補強に手軽に使用できる、単価もやすくて何かと便利。

1が参考にしています
対象商品 : 38562377
2019-11-03
用途: 耐震補強
合同会社 建築家くくのち建設業・工事業

使いやすかったです!
安くて大量に使う場合はいいと思います!

対象商品 : 38562377
2019-07-28
用途: 小屋づくり

小屋の耐震補強に、安いのに思ったより肉厚の金具で、安心できる。メッキも厚そうでサビに強そう。

対象商品 : 38562377
2018-03-03
用途: 大工
飲食業

専用ビスは太めですが少し柔らかい(?)木材によっては曲がるかも。

対象商品 : 38562377
2017-11-23
用途: 小屋の棟木母屋と小束の固定作業。

このライトコーナーを使用する事で木材の刻み作業を省略し、付属の四角ビット用ネジで容易に確実に固定出来 かつ荷重強度にも十分に耐え 各材の固定作業が迅速に行える。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする