※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE05-6A20-15PD-D-BSS CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562955 CE05-6A20-15PD-D-BSS CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562955 CE05-6A20-15PD-D-BSS CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38562955

CE05シリーズ ストレートバックシェル付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数7 注文コード38562955 品番CE05-6A20-15PD-D-BSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など17種類から選べます 他の種類を見る

欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。

適合
(レセプタクル)CE05-2A20-15SD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
電流容量(A)
(コンタクト1本あたりの)最大23
(コネクタの総合)83.7
シェルサイズ20 極数7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)23 アース端子D端子 仕様逆芯有 形状ストレート (外殻)黒 種類丸型 耐電圧AC2000V(1分間) 使用温度(℃)-55〜+125 寸法D(mm)61以上 寸法E(mm)31.6 表面処理(外殻)三価クロメート コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付) 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 寸法C(Φmm)35.2(±0.8) 寸法B(Φmm)37.28(+0/-0.38) 結合方式ねじ 取得規格(TUV)R9451254 材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ) 寸法A1 1/4-18UNEF-2B コンタクトサイズ#12 コンタクト形状オス 導体径(mm)(適合電線)最大2.5 適用電線断面積(mm2)3.5 配列番号20-15 適合電線範囲 AWG(#)#14〜#12 防水性IP67クラス シェル形状ストレートプラグ インサート番号20-15 寸法W1 3/16-18UNEF-2A 結線方法はんだ
注意
※コンタクト配列図は、CE05レセプタクル(ピンインサート)の結合側から見た状態で、キー位置が正規位置を示してあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする