※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE05-8A32-17PD-D-BAS CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563217 CE05-8A32-17PD-D-BAS CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563217 CE05-8A32-17PD-D-BAS CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563217

CE05シリーズ アングルバックシェル付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状オス 注文コード38563217 品番CE05-8A32-17PD-D-BAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状など17種類から選べます 他の種類を見る

欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。

適合
(レセプタクル)CE05-2A32-17SD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-20A-X-D
電流容量(A)
(コンタクト1本あたりの)最大80
(コネクタの総合)217.6
シェルサイズ32 極数4 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC2800V(1分間) 仕様逆芯有 形状アングル (外殻)黒 種類丸型 寸法S(mm)69.1(±1) 使用温度(℃)-55〜+125 寸法D(mm)93.5以下 定格電流(A)80 表面処理(外殻)三価クロメート コネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付) 寸法C(mm)52.8 寸法R(mm)24.6(±0.7) 寸法U(mm)44.5(±0.7) 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 寸法B(Φmm)56.33(+0/-0.38) 結合方式ねじ 取得規格(TUV)R9451256 材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ) アース端子D端子 寸法A2-18UNS-2B コンタクトサイズ#4 コンタクト形状オス 導体径(mm)(適合電線)最大7 適用電線断面積(mm2)22 配列番号32-17 適合電線範囲 AWG(#)#4〜#6 防水性IP67クラス シェル形状アングルプラグ インサート番号32-17 寸法W1 3/4-18UNS-2A 結線方法はんだ
注意
※コンタクト配列図は、CE05レセプタクル(ピンインサート)の結合側から見た状態で、キー位置が正規位置を示してあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする