FRC5-C16S53T-0L-FA FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563822 FRC5-C16S53T-0L-FA FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563822 FRC5-C16S53T-0L-FA FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563822 FRC5-C16S53T-0L-FA FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563822 FRC5-C16S53T-0L-FA FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563822 FRC5-C16S53T-0L-FA FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563822

FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数16 注文コード38563822 品番FRC5-C16S53T-0L-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。

材質
ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)
コンタクト/銅合金
スプリングピン/ステンレス銅
表面処理
ハウジング・ロック/黒色
コンタクト/Auめっき
コネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき
結線部/Sn-Agめっき
キースロット1キー 極数16 寸法A(mm)39.62 寸法F(mm)35.56 寸法D(mm)25.14 仕様鉛フリー対応品 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 寸法E(mm)53.2 寸法B(mm)29.46 寸法C(mm)17.78 寸法J(mm)26.7 寸法G(mm)2.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 環境対応鉛フリー対応品 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線) ロックロングロック付 コンタクト形状オス 結線方法圧着
注意
※プリント基板穴参考寸法図は、半田ディップ面側から見た寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38563822 FRC5-C16S53T-0L-FA 29473835 FRC5-C16S53T-0L-FA FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1セット(100個) 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする