フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38563831
品番
FRC5-C20S53T-0L-FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
材質
ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)
コンタクト/銅合金
スプリングピン/ステンレス銅
表面処理
ハウジング・ロック/黒色
コンタクト/Auめっき
コネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき
結線部/Sn-Agめっき
キースロット
1キー
極数
20
寸法A(mm)
44.7
寸法F(mm)
40.64
寸法D(mm)
30.22
仕様
鉛フリー対応品
形状
ストレート
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格電圧(V)
AC250
耐電圧
AC500V(r.m.s.)/1分間
定格電流(A)
1
寸法E(mm)
58.3
寸法B(mm)
34.54
寸法C(mm)
22.86
寸法J(mm)
26.7
寸法G(mm)
2.9
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
15以下
環境対応
鉛フリー対応品
結合方式
ワンタッチ
適合電線
AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
ロック
ロングロック付
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
注意
※プリント基板穴参考寸法図は、半田ディップ面側から見た寸法です。