曜日別特売
BHD-25 ブレイブホールダウン カナイ 38564732

BHD-25 ブレイブホールダウン カナイ 38564732
BHD-25 ブレイブホールダウン カナイ 38564732
BHD-25 ブレイブホールダウン カナイ 38564732
BHD-25 ブレイブホールダウン カナイ 38564732
BHD-25 ブレイブホールダウン カナイ 38564732

ブレイブホールダウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
付属品YD-H90×8本
内容量1セット注文コード38564732品番BHD-25
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。
従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。
従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。
経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。
2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。

埋め込み深さ(mm)
【標準仕様】
(Zマーク)364以上、(フィストアンカーボルトM16)280mm以上
【パネル枠(枠材30mm)仕様】
(Zマーク)406以上、(フィストアンカーボルトM16)280mm以上
材質SPHC(JIS・G3131)付属品YD-H90×8本規格(財)建材試験センター受付第01A1947号表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当耐力試験短期基準接合引張耐力(標準仕様)25.6kN、(パネル枠(枠材30mm)仕様)28.5kN
注意
※専用接合具(YD-H90)を必ずご使用ください。
※取付けの際、締め付け能力の弱いインパクトドライバーのご使用はご遠慮ください。
※アンカーボルト(座金付きボルト)が中心にくるように製品を取付けてください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
※2×4工法に使用する際は、耐力が在来工法と異なりますのでご注意ください。
※36.8k以上でご使用の場合は、アンカーボルトの鋼材強度をご確認のうえ、ご使用ください。アンカーボルトの鋼材強度はSS400の規格400N/mm2を最低基準としています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする