D16 アンカーホルダー タナカ 38565125

D16 アンカーホルダー タナカ 38565125
D16 アンカーホルダー タナカ 38565125

アンカーホルダー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(160個)注文コード38565125品番D16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要!
アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。
アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。
倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。

組合対応
【アンカーホルダーの種類と組合せ】
主筋D16+アンカーボルトM12(小さい山に合わせる)
主筋D16+アンカーボルトM16(大きい山に合わせる)
主筋D13+アンカーボルトM16(小さい山に合わせる)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バネ鋼)69×21×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38565116
2023-12-19
用途: 基礎工事
建設業・工事業

リピート購入しています。
使い勝手がよくこれからも使おうと思っています。

対象商品 : 38565116
2020-05-10
用途: アンカーボルトの固定に

木造のアンカーボルトの固定時に、数を取り付けるので、結束線より早く取付出来ました

対象商品 : 38565116
2019-09-26
用途: 基礎工事の配筋工事
井上土木

簡単で使いやすく今まで使ったものの中では、一番手軽で使いやすく思いました。

対象商品 : 38565116
2019-03-04
用途: 基礎工事
近藤組建設業・工事業

いつも使っているので、無くなったたらまた次回も購入したいです。

対象商品 : 38565116
2018-02-17
用途: 住宅基礎の参加ーボルトの設置
建設業・工事業

初めて使用しましたが、とても簡単にアンカーボルトを設置することが出来ました。

対象商品 : 38565116
2016-08-14
用途: 基礎工事のアンカーボルトセット

10mm、13mm対応ですが、10mmでは、少し緩い感じです。

対象商品 : 38565116
2015-02-12
用途: 外構工事

何回か購入していますが
良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする