大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の ジャッキ・馬台
大橋産業(BAL)の パンタグラフジャッキ
パンタグラフジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
能力(t)
0.6
注文コード
38573945
品番
No.1351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
能力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SG規格適合品
能力(t)
0.6
質量(kg)
1.5
ストローク(mm)
260
最高位(mm)
350
最低位(mm)
90
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
91×388×90