曜日別特売
1.09436.1000 バッファー溶液 クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH5.00 20℃ サーティピュア (R) 109436 1L Merck(メルクミリポア) 38574184

バッファー溶液 クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH5.00 20℃ サーティピュア (R) 109436 1L

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
38574184
品番
1.09436.1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,299
販売価格(税別)
¥12,999
アズワン品番
61-0306-95
危険物の類別
非危険物
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする