鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ

(68件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38577542 品番 7/32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。

JIS等級G28 寸法(inch)7/32 硬度HRC62〜67 相互差(μm)1.4 表面粗さ(μm)0.050 用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805) RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)0.7 真球度(μm)0.7 ゲージ間隔(μm)2.0 ゲージS(μm)+12〜-12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
自転車のペダル修理

家族の者がなぜか自転車のペダルのベアリングだけが盗まれるという被害にあいました。ほかの部品がすべて残っていたのでこのサイズのベアリングだけをを探していたのですがモノタロウで見つけることが出来ました。組付け後、問題なく機能しています。

2026-03-21
用途:
機械修理の転がり部分
セイキサービス・オザワ 様

値段も手頃ですし錆も発生しない為取付けても今の処クレーム無です

2026-01-19
用途:
自転車保守

磨きが精密すぎるのか、ポリ袋に吸い付いていて、まき散らさずに取り出すのに苦労した。

2025-05-06
用途:
古いヤンマートラクターのロータリー軸に使用

オイルシールの劣化によりロータリーに水が浸入したため
ベアリングが錆びて表面が凹だらけになったので同じ大きさのものを購入
驚くくらい静かになったのと、とても滑らかに動いてくれます。
440Cと迷ったがこちらでも問題ないですね

対象商品:
40413536
2024-02-05
用途:
ロードバイクのベダルに使用
サービス業

シマノのビンディングペダルに使用。もとからなのか?以前のメンテナンス時に無くしたのか? ともかく一個足りずにゴリゴリしていたため補充。ぴったりサイズ。

1人が参考にしています
対象商品:
40413545
2024-04-16
用途:
機械の修理時
サービス業

自転車の変速レバーの修理のために購入、使用しました。
今のところ品質は問題ありません。満足です。
ニッチな商品を小分けで販売いただける事に感謝します。

対象商品:
38577506
2024-01-17
用途:
ミニチュアリニヤガイドの修理

少量での販売助かります、手元が狂ってスライダーが抜けてしまい、鋼球の一部を紛失し困っていました。
グリスでスライダー溝に貼り付け、スライダー溝幅に合わせた挿入治具を作り復活させることが出来ました。

対象商品:
38447333
2023-10-26
用途:
車のホイールベアリングの玉の代替え

材質、寸法等代替にぴったりの商品で数を使うので、安価で申し分ない。
機会があればまた利用した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする